Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support avant pour bloc-tiroir de meuble bas

Kit de fixation pour panier coulissant sur façade
FIXATIONS POUR PANIERS COULISSANTS

Art. N° 0684901658

EAN 4050382270115

Prix affichés aux clients après connexion
Support avant pour bloc-tiroir de meuble bas

Art. N° 0684901658
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
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Brut

Type de coulisse

Sortie totale

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc-tiroir délément bas SUB Basket

PANIER COULISSANT CHROME 400MM

Tiroir à fermeture automatique avec système d'amortissement intégré pour installation à la place d'un tiroir intérieur ou avant.
x 1 pcs
Bloc-tiroir délément bas SUB Basket

PANIER COULISSANT CHROME 450MM

Tiroir à fermeture automatique avec système d'amortissement intégré pour installation à la place d'un tiroir intérieur ou avant.
x 1 pcs
Bloc-tiroir délément bas SUB Basket

PANIER COULISSANT CHROME 500MM

Tiroir à fermeture automatique avec système d'amortissement intégré pour installation à la place d'un tiroir intérieur ou avant.
x 1 pcs
Bloc-tiroir délément bas SUB Basket

PANIER COULISSANT CHROME 600MM

Tiroir à fermeture automatique avec système d'amortissement intégré pour installation à la place d'un tiroir intérieur ou avant.