Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support adhésif, serre-câble

Support adhésif, autocollant, détectable
EMB-DET-COL-PA-7,6MM

Art. N° 0502520051

EAN 4065233086227

Prix affichés aux clients après connexion
Support adhésif, serre-câble

Art. N° 0502520051

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Autocollant, détectable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté à la largeur de serre-câble max.

7,6 mm

Longueur x largeur

29 x 29 mm

Hauteur

8,64 mm

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Bleu

Température min. d'installation

18 °C

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 70 °C