Support à remplacement rapide SDS-plus
ADAPTATEUR-PLUS-LG-105MM
Art. N° 0632401010
EAN 4046778265414
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pratique à desserrage rapide pour fermeture rapide et remplacement sans outil du foret à centrer
Les gorges permettent un desserrage facile du support.
Retrait facile du carottier en déverrouillant et en extrayant le foret à centrer.
Avec gorges de montage raccourcies. Empêche la percussion des marteaux perforateurs, même si le mécanisme de percussion est activé accidentellement.
Aucun outil ne peut ainsi être endommagé !
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'emmanchement | Convient pour SDS-plus |
Longueur | 118 mm |
Filetage de raccordement | M16 |