Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support à rabat, à gauche

Corn supp sangle, gche, ac glv chaud

Art. N° 0862990002

EAN 4049557575131

Prix affichés aux clients après connexion
Support à rabat, à gauche

Art. N° 0862990002

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le montage à point fixe de rails de montage en C (longitudinaux, transversaux, diagonaux)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour rail de montage

41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 41x82mm, 41x124mm

Longueur (L)

120 mm

Largeur 1 (B1)

120 mm

Largeur 2 (B2)

80 mm

Hauteur (H)

46 mm

Épaisseur (t)

5 mm

Entraxe (LA)

35 mm

Diamètre du trou (RL)

14 mm

Finition

Galvanisé à chaud

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

400,000 g