Support à rabat, à droite pour le montage fixe de rails de montage en C (longitudinal, transversal, diagonal)
Cornière avec lang. droite acier galv. à chaud
CONNECTEUR COUDE PLIE DROITE GAC
Art. N° 0862990001
EAN 4049557575124
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Convient pour rail de montage | 41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm, 41x82mm, 41x124mm |
Longueur (L) | 120 mm |
Largeur 1 (B1) | 120 mm |
Largeur 2 (B2) | 80 mm |
Hauteur (H) | 46 mm |
Épaisseur (t) | 5 mm |
Entraxe (LA) | 35 mm |
Diamètre du trou (RL) | 14 mm |
Finition | Galvanisé à chaud |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 400,000 g |