Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support

Support pour tiroir de plinthe
ZBHALTSOCKHOEVERSTSHUBKAST(150-200)

Art. N° 0683360319

EAN 4038898562252

Prix affichés aux clients après connexion
Support

Art. N° 0683360319
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
Pour tiroir de base

Pour hauteur de base de 150 mm à 200 mm



Gain d'espace


Rangements supplémentaires dans la base



Panneau de vissage flexible


S'adapte à tous les rails de guidage disponibles dans le commerce



Ligne de trous légèrement surélevée


La coulisse se relève quand on ouvre le tiroir. La plinthe ne racle pas contre le sol



Largeur de pose minimum pour le tiroir de base ; correspond à la largeur de l'élément situé au-dessus


Couper pour ajuster au tiroir et obtenir une finition uniforme

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Finition

Brut