Support Pour taquet de construction
Taquet pr support plancher de construction, zamak
BODTRGNYLONHALTERUFBARRETIERUNG19MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Matériau : Nylon
Avec raccord de blocage à excentrique
Raccord positif et de friction entre la tablette et le côté du meuble
Diamètre de perçage de 18 mm dans la tablette
Pour des tablettes d'une épaisseur de 18 ou 19 mm
Capacité de charge : 6,5 N/dm² (4 taquets conformément à la norme DIN 1727 : 1998-06)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
![]() | |
Matière | Nylon (polyamide) |
Finition | Brut |
Diamètre | 18 mm |
Convient pour épaisseur d'étagère | 18 mm |