Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Support Pour masses adhésives sur rouleaux de 5 kg

Support pour masses adhésives sur rouleaux de 5 kg

Art. N° 083014 990
EAN 4047376818835

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Convient au montage sur table et au montage mural

Permet de stocker le matériel près du poste de travail



Conception compacte


  • Montage à faible encombrement directement au poste de travail

  • Espace de montage nécessaire de 8 x 16 cm seulement


Commande et système


  • Pas besoin de chercher les masses

  • Pas de gaspillage lorsqu'on utilise des produits en rouleaux

  • Travail rapide et simplifié grâce au stockage sur le poste de travail


Carton optimisé avec mètre-ruban sur l'extérieur



Produits en rouleaux fixés dans le carton


Pas de perte de temps liée au déballage



Conception revêtue par poudre pour résister aux conditions de travail quotidiennes difficiles en atelier



Compatible avec masses en rouleaux en zinc et en acier (réf. 083014 415 et 083014 735)



Fourni sans matériel de fixation

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Masse déquilibrage adhésive en acier zingué plastifié

MASSE À COLLER-ROULEAU 1000 X 5G

Bande de masses d'équilibrage en acier zingué plastifié sur rouleau
x 1 pcs
Rouleau de masses adhésives en zinc

ROULEAU MASSES ADH 4MM ZINC 5KG

Rouleau de masses d'équilibrage en zinc pouvant être utilisé soit avec le Distri'Masse soit dans son carton d'emballage
x 1 pcs