Super RTV siliconen hechtmiddel en afdichtkit
Hecht/afdichtkit Super RTV siliconen, MEKO-vrij
SILICONEN-HTEMP-(SUPER-RTV)-TRANSP-200ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Ook toepasbaar in kritieke gebieden waarin de afdichting in contact komt met diverse vloeistoffen
- Uitstekend bestand tegen motor- en versnellingsbakolie, koelvloeistof en antivries
Zuurvrij uithardingssysteem
- Niet-corrosief, dus geen negatieve invloed op elektronische componenten en op lambdasonden
Afdichtmiddel in drukluchtbus
- Gemakkelijk doseerbaar, geen andere hulpmiddelen nodig
- Dankzij de fijne rups kan het product uniform worden aangebracht
Bij het afdichten van bijvoorbeeld oliecarters en versnellingsbakken is het essentieel dat er geen afdichtmiddel in deze onderdelen dringt. Daarom adviseren wij om de afdichting op de verbindingsvlakken aan te brengen. Verbind beide onderdelen en druk daarna voorzichtig met de hand en schuif ze lichtjes tegen elkaar. Haal de onderdelen daarna los en verwijder het afdichtmiddel dat binnen is gedrongen. Verbind de componenten binnen max. 5 minuten opnieuw en druk ze stevig aan. Houd voor aanvang van het werk de uithardingstijd in het oog (afhankelijk van de dikte van het afdichtmiddel).
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingscondities. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Optimale hechting op droge, schone en stofvrije oppervlakken. Het oude afdichtmiddel moet volledig van het oppervlak worden verwijderd.
Kleur | Transparant |
Inhoud | 200 ml |
Chemische basis | Neutraalvernette siliconen, op oximebasis |
Geur | Karakteristiek |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -60 tot 260 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 300 °C |
Toepasbaarheid | Afdichting van accumulators |
Dichtheid | 1,05 g/cm³ |
Min. huidvormingstijd | 5 min |
Voorwaarde huidvormingstijd | bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Uithardingssnelheid | 3 mm/d |
Voorwaarden volledige doorharding/uitharding | 23 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Shore-hardheid A | 15 |
Minimale treksterkte | 2.2 N/mm² |
Voorwaarde treksterkte | conform ASTM D-412 |
Max. rek bij breuk/voorwaarden | 400 % / conform DIN 53504 |
Warmtegeleiding λ | 0.2 J/(m*s*K) |
Voorwaarde warmtegeleiding λ | conform ASTM D-2214/70 |
Thermische expansiecoëfficiënt | 0.0002 1/K |
Voorwaarde thermische expansiecoëfficiënt | conform ASTM EB-31 |
Doorslagsterkte | 16 kV/mm |
Voorwaarde doorslagsterkte | conform ASTM D-149 |
Di-elektrische constante | 2,8 |
Voorwaarde di-elektrische constante | 1 MHz, ASTM D-150 |
Verliesfactor | 0,002 |
Voorwaarde verliesfactor | 1 MHz, ASTM D-150 |
Specifiek weerstandsvermogen | 1000000000000000 ohm/cm |
Voorwaarde specifiek weerstandsvermogen | conform ASTM D-257 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!