Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Super RTV siliconen hechtmiddel en afdichtkit

Hecht/afdichtkit Super RTV siliconen, MEKO-vrij
SILICONEN-HTEMP-(SUPER-RTV)-ROOD-200ML

Art.-nr. 08933312
EAN 4056807873558
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogwaardige hecht- en afdichtkit voor gebruik in de industrie en de automobielsector.

Uitstekend bestand tegen chemicaliën


  • Ook toepasbaar in kritieke gebieden waarin de afdichting in contact komt met diverse vloeistoffen

  • Uitstekend bestand tegen motor- en versnellingsbakolie, koelvloeistof en antivries


Zuurvrij uithardingssysteem


  • Niet-corrosief, dus geen negatieve invloed op elektronische componenten en op lambdasonden


Afdichtmiddel in drukluchtbus


  • Gemakkelijk doseerbaar, geen andere hulpmiddelen nodig

  • Dankzij de fijne rups kan het product uniform worden aangebracht
Opmerking

Bij het afdichten van bijvoorbeeld oliecarters en versnellingsbakken is het essentieel dat er geen afdichtmiddel in deze onderdelen dringt. Daarom adviseren wij om de afdichting op de verbindingsvlakken aan te brengen. Verbind beide onderdelen en druk daarna voorzichtig met de hand en schuif ze lichtjes tegen elkaar. Haal de onderdelen daarna los en verwijder het afdichtmiddel dat binnen is gedrongen. Verbind de componenten binnen max. 5 minuten opnieuw en druk ze stevig aan. Houd voor aanvang van het werk de uithardingstijd in het oog (afhankelijk van de dikte van het afdichtmiddel).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingscondities. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Optimale hechting op droge, schone en stofvrije oppervlakken. Het oude afdichtmiddel moet volledig van het oppervlak worden verwijderd.

Kleur

Rood

Inhoud

200 ml

Chemische basis

Neutraalvernette siliconen, op oximebasis

Geur

Karakteristiek

Min./max. temperatuurbestendigheid

-60 tot 315 °C

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

370 °C

Toepasbaarheid

Oliepompen
Deksel voor
Nokkenaslagerkap
Oliecarters
Transmissiedeksel
Uitlaatspruitstuk
Uitlaatflens
Deksel en flens bij motoren
Inlaatgebied

Dichtheid

1,25 g/cm³

Min. huidvormingstijd

5 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Uithardingssnelheid

3 mm/d

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Shore-hardheid A

25

Minimale treksterkte

2.2 N/mm²

Voorwaarde treksterkte

conform ASTM D-412

Max. rek bij breuk/voorwaarden

500 % / conform DIN 53504

Warmtegeleiding λ

0.2 J/(m*s*K)

Voorwaarde warmtegeleiding λ

conform ASTM D-2214/70

Thermische expansiecoëfficiënt

0.0002 1/K

Voorwaarde thermische expansiecoëfficiënt

conform ASTM EB-31

Doorslagsterkte

16 kV/mm

Voorwaarde doorslagsterkte

conform ASTM D-149

Di-elektrische constante

2,8

Voorwaarde di-elektrische constante

1 MHz, ASTM D-150

Verliesfactor

0,002

Voorwaarde verliesfactor

1 MHz, ASTM D-150

Specifiek weerstandsvermogen

1000000000000000 ohm/cm

Voorwaarde specifiek weerstandsvermogen

conform ASTM D-257

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Opzetspuitmond Super RTV siliconen

TB-RESERVE-TUIT-(RTV-SILICONEN)-L130

x 3 st