Super Grip, set binnenzeskant bits 11-delig
Bitassortiment binnenzeskant 11-delig
BIT ASSORTIMENT SUPER GRIPP 11DLG
Art.-nr. 1952001480
EAN 4062856019151
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor het losdraaien en verwijderen van dolgedraaide ongeprofileerde binnenzeskant-schroefverbindingen met het innovatieve nieuwe SuperGrip-profiel
- Slipvrije grip op defecte of dolgedraaide schroefkoppen dankzij een nieuw, speciaal ontwikkeld sleutelprofiel
- Voor alle binnenzeskant schroefverbindingen
- Deze speciale bits grijpen stevig vast in het resterende profiel en maken vrijwel altijd volledige verwijdering mogelijk
- Bijzonder duurzaam dankzij materiaal van hoge kwaliteit
- Gebruik in een accu boor-/schroefmachine of bitratel met adapter
Inhoud:
- 1 x bit in de maten 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm x 50 mm met 6 mm schacht
- 1 x bit in de maten 7, 8 en 10 mm x 40 mm - 10 mm schacht
- 1 x 1/2 inch bithouder, 10 mm schacht
Productinformatie
Datasheets(X)