Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Stylo lumineux à LED

Stylet lumineux à LED
LAMPE STYLO 2,2 V 0,25 A

Art. N° 0827500006

EAN 4049557287560

Prix affichés aux clients après connexion
Stylo lumineux à LED

Art. N° 0827500006
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
Clip de retenue inclus.

Lumière clignotante


S'allume via le clip de retenue.



Lumière continue


S'allume via le bouton rotatif.

Indication

Piles non incluses.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation moyenne portée.

Mise au point réglable

Non

Indice de protection IP

IP 20

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

2 PCS

Matière du boîtier

Aluminium

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité