Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Structuuracryl

Structuuracryl
SCHILDERSACRYL-STRUCTUUR-WIT-310ML

Art.-nr. 0892160500

EAN 4045727709276

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Structuuracryl

Art.-nr. 0892160500
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
Met name geschikt voor repareren van scheuren en schade in structuur- of spachtelplamuur, zowel binnen als buiten
  • Het toevoegen van hoogwaardig kwartszand geeft het product een fijnkorrelige structuur met een gelijkmatige korrelverdeling

  • Overschilderbaar met dispersielak

  • Bestand tegen UV en veroudering

  • Geurloos
Opmerking
  • Niet geschikt voor bouwvoegen volgens DIN 18540

  • Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie

  • Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren om eventuele wisselwerking uit te sluiten

  • Wees voorzichtig met verbindingen met afdichtmiddel die volledig zijn overgeschilderd. Deze hebben de neiging te scheuren wanneer er beweging in de voeg optreedt, omdat de aangebrachte lak over het algemeen minder elastisch is dan het afdichtmiddel. Dit leidt tot scheuren in de lak

  • De uithardingstijd is afhankelijk van de toepassingstemperatuur, het weer en het vochtgehalte van de ondergrond. Bij koud en vochtig weer is de uithardingstijd aanzienlijk langer

  • De afmetingen van de voegen moeten worden beoordeeld, met name brede voegen moeten vooraf worden gevuld met PE-achtervulstangen

  • Verkleuring kan optreden in hout dat looizuur bevat

Getest volgens EN 15651 deel 1


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: ≥ 3 mm

  • Volumeverlies: ≤ 25%

  • Rekgedrag na onderdompeling in water van 23 °C (rekbaarheid): ≥ 25%

  • Duurzaamheid: Goedgekeurd

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het afdichten van scheuren en schade aan pleisterwerk, beton en gips

  • Voor het afdichten van structuur- en spachtelplamuur, zowel binnen als buiten
Handleiding
  • Hechtoppervlakken moeten schoon, droog en stevig zijn

  • Een primer, bijvoorbeeld met Siliconenprimer, verbetert hechting op absorberende of poreuze ondergronden.

  • Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Verpakking

Koker

Inhoud

310 ml

Uitgevoerd met fungicide

Nee

Kleur

Wit

Chemische basis

Acrylaatdispersie

Dichtheid

1,8 g/cm³

Absorptie continue beweging

7,5 %

Geur

Geurloos

Uithardingssnelheid

0,5 mm/d

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Min. huidvormingstijd

5 min

Min. rek bij breuk

50 %

Voorwaarde rek bij breuk

voor folie 2 mm

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Shore-hardheid A

28

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 75 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Overschilderbaar

Ja

Voorbehandeling ondergrond vereist

Op absorberende en poreuze oppervlakken

Mengverhouding

Mengverhouding van acrylkit met water 1:1-01:5

UV-bestendig

Ja

Coatingverdraagzaamheid

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 10°C tot 25°C

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kitpistool

HANDKITPISTOOL-KOKER-14:1-(BIS-310ML)

Eenvoudig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met toevoermechaniek.
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoekadapter voor montageschuim

ANGLADAPT-FMGUN-RDPIP

Geschikt voor PURLOGIC Easy, PURLOGIC Easy White en PURLOGIC Fast
x 20 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-6MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-10MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-15MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 100 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-20MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-30MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 25 m
PE-opvulmateriaal

AFDICHT-KOORD-OPVULMATERIAAL-PE-40MM

Siliconenvrij en goede voegvulsterkte
x 50 m
Voegspatel

VOEGENSPATEL

Geometrische vorm met schuine randen
x 5 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie