Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stroomvoeding Met RCD-voedingskabel

Stroomvoeding
VERLENGSNOER -ESD
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096380 954
EAN 4047376503663
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met netkabel met aardlekschakelaar
  • Voor gebruik binnen en buiten

  • Maximale aan te sluiten belasting: 3680 watt

  • Schakelstroom: 30 mA

  • Schakeltijd < 30 ms

  • Kabellengte 2 x 2 m
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Typeomschrijving

ESD

Nominale spanning

230 V AC

Lengte

3000 mm

Productgewicht (per stuk)

1.600 kg

Breedte

100 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie