Stroomtang DigiFlex MA400D
Stroomtang DigiFlex MA400D
Art.-nr. 071558 660
EAN 4058794430172
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Weergave | 4000 cijfers |
Bek opening | 45 mm |
Min./max. meetbereik stroom | 20 mA AC-400 A AC |
Beschermingscategorie overvoltage | CAT IV/600 V |
Beschermklasse IP | IP 40 |
Lengte x breedte x hoogte | 130 x 60 x 35 mm |
Batterij-aanduiding | 1,5 V Micro AAA |
Aantal batterijen | 2 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!