Stroomadapter voor NOVA 4K C+R LED-accuwerklamp
STROOMKABEL-WERKLAMP-NOVA-4K-C+R
Art.-nr. 0827981219
EAN 4056807893778
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Minimale/maximale nominale spanning | 100 / 240 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Kabeltype | H05RN-F2x0,75 mm² |
Draadlengte | 5 m |
Type stekker | F |