Striptang, verstelbaar
Striptang, zelfstellend 16


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verstelbare lengteaanslag: 3-19 mm
- Geïntegreerde kabelsnijders: 0,08–16,0 mm²
- Vervangbaar messenblok en lengteaanslag
- Ergonomisch ontworpen 2C-handgreep voor comfortabel, vermoeiingsvrij werken met oogje voor valbescherming
- Gepatenteerde bek met kamvormig profiel houdt de kabel optimaal vast
- Aanpasbaar door het handvat van een label te voorzien
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Datasheets(X)
Voor het strippen van kabels met één kern, geïsoleerd met PVC/siliconen/rubber, bijv. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Bladgeometrie | O-vormig |
Min./max. draaddoorsnede | 0,08-16 mm² |
Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 28-5 |
Lengte x breedte x hoogte | 195 x 23 x 134 mm |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |