Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Art.-nr. 071410810

EAN 4038898589617

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Striptang, verstelbaar

Art.-nr. 071410810
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
Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
  • Verstelbare lengteaanslag: 3-18 mm

  • Geïntegreerde kabelsnijders: Flexibel tot 10,0 mm², vast tot 1,5 mm²

  • Vervangbaar messenblok en lengteaanslag

  • Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep voor comfortabel en moeiteloos werken

  • Made in Sweden
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Enkelvoudige kernen met PVC-isolatie, bijv. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U.

Bladgeometrie

Recht

Min./max. draaddoorsnede

0,02-10 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

34-8

Lengte x breedte x hoogte

191 x 20 x 90 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridge Verstelbaar voor striptang

TOEB-MES-STRIPTANG-071410810-0,02-10QMM

x 1 st
Cartridge Verstelbaar voor striptang

TOEB-MES-STRIPTANG-V-0,1-4,0QMM

x 1 st
Steunbek Verstelbaar voor striptang

TOEB-STOPBALK-STRIPTANG-V.071410810

x 4 st
Cartridge Verstelbaar voor striptang

TOEB-MES-STRIPTANG-V.071410810-4-16QMM