Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Striptang

Striptang
STRIPTANG-JB-160MM

Art.-nr. 071401 550

EAN 4050642363748

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Striptang

Art.-nr. 071401 550
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
Nauwkeurig en moeiteloos strippen van kabels en aders met kunststof of rubberen isolatie

Hoogwaardig gereedschapsstaal


Lange levensduur en hoge precisie van de snijvlakken.



Voor eenaderige, meeraderige en fijnaderige geleiders



Openingsveer opent de tang automatisch



Ergonomische 2 componenten antisliphandgreep met slank kraagprofiel


Maakt werken comfortabel en zorgt voor een optimale krachtoverbrenging.



Stelschroef kan op zijn plaats worden bevestigd met een kartelmoer



Oppervlak: volledig geslepen en verchroomd



Scharnier: ingelegd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

160 mm

Max. aderdiameter (Ø)

5 mm

Max. draaddoorsnede

10 mm²

Oppervlakte

Verchroomd

Lengte in inches

6 in

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie