Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Striptang DIN ISO 5743

Striptang pvc antislipgreep
STRIPTANG-JB-ZWART/ROOD-L160MM

Art.-nr. 071501 577

EAN 4050382274892

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Striptang DIN ISO 5743

Art.-nr. 071501 577
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
De geïntegreerde openingsveer opent de tang automatisch



Hoogwaardig gereedschapsstaal


Lange levensduur en hoge precisie van de snijvlakken.



Stelschroef: Gekartelde borgmoer



Oppervlakte: Geheel gepolijst en gecoat in blanke lak



Handvatten: Pvc, tweevoudig gedompeld



Scharnier: Ingelegd scharnier

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Nauwkeurig en moeiteloos strippen van kabels en aders

Lengte (L)

160 mm

Max. aderdiameter (Ø)

5 mm

Max. draaddoorsnede

10 mm²

Oppervlakte

Gelakt

Lengte in inches

6-1/4 in

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie