Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Striptang AS 61 PLUS

Striptang AS 61 PLUS

Art.-nr. 0714108006

EAN 4062856506477

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Striptang AS 61 PLUS

Art.-nr. 0714108006
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
Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
  • Pistoolgreep/ontwerp voor vermoeiingsvrije bediening, vooral bij het werken aan tafels en werkbanken

  • Verstelbare lengteaanslag: 6-18 mm

  • Geïntegreerde kabelsnijders: Tot 2,5 mm²

  • Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep voor comfortabel en moeiteloos werken

  • Made in Germany
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het strippen van kabels met één kern, geïsoleerd met PVC/siliconen/rubber, bijv. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Bladgeometrie

V-vorm

Min./max. draaddoorsnede

0,2-6,0 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

24-10

Lengte x breedte x hoogte

200 x 28 x 165 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Materiaal handgreep

Kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie