Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Striptang AS 280

Striptang AS 280
STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-AS280

Art.-nr. 071441 06

EAN 4011231716468

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Striptang AS 280

Art.-nr. 071441 06
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
Multifunctioneel gereedschap: Zelfstellende striptang en kabelmessen
  • Bladgeometrie: V-vorm

  • Automatische omschakeling van ronde snede naar snede in lengterichting

  • De snijdiepte kan worden ingesteld met de gekartelde duimschroef

  • Vervangend mes in bovenste greepgedeelte

  • De bevestigingssteun kan in twee standen worden vergrendeld (∅ 4-16 mm en ∅ 16-28 mm)

  • Optische lengteschaal: 8-20 mm

  • Maximale striplengte: 35 mm

  • Made in Germany
Opmerking

Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

  • Strip zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld in schakelkasten, UP, HW, inbouwdozen in beton

Bladgeometrie

V-vorm

Min./max. draaddoorsnede

0,5-6 mm²

Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG)

10-20

Minimale/maximale kabeldiameter

4-28 mm

Lengte x breedte x hoogte

160 x 31 x 51 mm

Materiaal

Kunststof/metaal

Materiaal handgreep

Kunststof, glasvezelversterkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie