Stripmes AM 281
Draadstripmes AM 281
DRAADSTRIPMES-AM281-8-28MM
Art.-nr. 071441 00
EAN 4062856499250
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snijdiepte kan met verstelschroef aan einde van handgreep worden versteld
- Mes gecoat met titaniumnitride, wat resulteert in een hogere snijsnelheid en langere levensduur
- Automatische aanpassing aan ronde sneden of sneden in de lengterichting
- Reservemes in de behuizing gecoat met titaniumnitride
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Datasheets(X)
Voor het strippen van NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 vanaf ∅ 13 mm
Minimale/maximale kabeldiameter | 8-28 mm |
Lengte x breedte x hoogte | 132 x 29 x 35 mm |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Kleur | Zwart, Grijs, Rood |
RESER.MES-V.DRDSTRPMES-AM280/280PLUS/281
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!