Strip voor kentekenplaathouder met snelbevestiging Twin-Fixx, bedrukt
NPH-PRNT-STRIP-TWINFIXX-WHITE-RAISED
Art.-nr. 0824020100
EAN 4046778363370
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudig in het gebruik
Robuust ontwerp
Langdurig reclame-effect door duurzaamheid van product
Groot bedrukbaar gebied
Ideale manier van reclame maken
Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)
Datasheets(X)
Kan handmatig worden geopend door met de duim op de linker- of rechtervoorzijde te drukken en de strip omlaag te schuiven.
Uitvoering | Strip |
Drukkleuren | Edel, wit |
Minimale bestelhoeveelheid | 300 st |
Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip | 460 x 13 mm |
Breedte | 465 mm |
Hoogte | 23 mm |
Materiaal | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!