Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Strip voor kentekenplaathouder Clipster, bedrukt

NPH-PRNT-STRIP-CLIPSTER-1COLOURED

Art.-nr. 0824100101

EAN 4038898149101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Strip voor kentekenplaathouder Clipster, bedrukt

Art.-nr. 0824100101
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
Tekst in meerdere kleuren of reliëf

Eenvoudig in het gebruik



Robuust ontwerp


Langdurig reclame-effect door duurzaamheid van product



Groot bedrukbaar gebied


Ideale manier om reclame te maken

Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Vervangen van de strip is gemakkelijk, zelfs bij een kleine montageplaats op de auto, omdat de strip vanaf de voorkant erop wordt geklikt.

Uitvoering

Strip

Drukkleuren

1-Kleurig wit

Minimale bestelhoeveelheid

100 st

Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip

460 x 12 mm

Breedte

486 mm

Hoogte

20 mm

Materiaal

Kunststof

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gereedschapkosten Clipster

PRNT-FILMCHANGE-CLIPSTER

Voor nieuwe/gewijzigde bestellingen met reliëftekst
x 1 st
Gereedschapkosten Clipster

PRNT-SCREENADJUSTMENT-CLIPSTER

Voor nieuwe/gewijzigde bestellingen met reliëftekst
x 1 st
Gereedschapkosten Clipster

PRNT-FILMPRODUCTION-CLIPSTER

Voor nieuwe/gewijzigde bestellingen met reliëftekst