Strip voor kentekenplaathouder Classic, bedrukt
NPH-PRNT-STRIP-CLASSIC-7COLOURED
Art.-nr. 0826100107
EAN 4038898832621
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Eenvoudig in het gebruik
Robuust ontwerp
Langdurig reclame-effect door duurzaamheid van product
De strips zijn compatibel met en passen op basisplaten Circo.
Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)
Datasheets(X)
Kan handmatig worden geopend door met de duim op de linker- of rechtervoorzijde te drukken en de strip omlaag te schuiven.
Uitvoering | Strip |
Drukkleuren | 7-kleurig |
Geschikt voor bodemplaatbreedte | 460 mm/490 mm/520 mm |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 st |
Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip | 400 x 12 mm |
Breedte | 410 mm |
Hoogte | 21,5 mm |
Materiaal | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!