Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Strip voor kentekenplaathouder Classic, bedrukt

NPH-PRNT-STRIP-CLASSIC-2COLOURED

Art.-nr. 0826100102

EAN 4011231783583

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Strip voor kentekenplaathouder Classic, bedrukt

Art.-nr. 0826100102
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
Tekst in meerdere kleuren of reliëf

Eenvoudig in het gebruik



Robuust ontwerp


Langdurig reclame-effect door duurzaamheid van product

Opmerking

De strips zijn compatibel met en passen op basisplaten Circo.

Voldoet aan EU-richtlijn (EEC 74/483)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Kan handmatig worden geopend door met de duim op de linker- of rechtervoorzijde te drukken en de strip omlaag te schuiven.

Uitvoering

Strip

Drukkleuren

2-kleurig

Geschikt voor bodemplaatbreedte

460 mm/490 mm/520 mm

Minimale bestelhoeveelheid

100 st

Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip

400 x 12 mm

Breedte

410 mm

Hoogte

21,5 mm

Materiaal

Kunststof

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Bodemplaat voor CIRCO kentekenplaathouder

NPH-BASEPLATE-CIRCO-520MM

Zwaar gebogen uitvoering
x 1 st
Basisplaat Classic Voor kentekenplaathouders

KENTEKENPL.HOUDR-BASISPL-CLASSIC-520MM

Basisplaat Classic Voor kentekenplaathouders

KENTEKENPL.HOUDR-BASISPL-CLASSIC-460MM

x 1 st
Gereedschapkosten Classic/Circo

FILMWIJZIGINGSKOSTEN

Alleen voor nieuwe/gewijzigde tekst
x 1 st
Gereedschapkosten Classic/Circo

ZEEFDRUKMONTAGEKOSTEN

Alleen voor nieuwe/gewijzigde tekst
x 1 st
Gereedschapkosten Classic/Circo

AANMAAKKOSTEN NIEUWE FILM

Alleen voor nieuwe/gewijzigde tekst
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tang voor kentekenplaathouders

TANG-VOOR-KPH-CLASSIC-CIRCO-TWIN-FIXX

Kunststof grijper voor openen van verwisselbare strips