Strip- en krimptang QUADRO
Strip- en krimptang voor adereindhulzen QUADRO
KRIMPTNG-ADEREINDHULS-OP-BAND-0,5-2,5QMM


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het krimpen van adereindhulzen op rollen overeenkomstig VDE 0609 deel 1 (profielvorm: trapezium)
- Geïntegreerde kabelsnijders: Tot 2,5 mm²
- Nauwkeurige longitudinale stop voor gelijkmatig strippen
- Het draaisysteem voorkomt rafelen bij gevlochten draden, zodat de geleider op betrouwbare wijze in de adereindhuls kan worden gestoken
- Geïntegreerd geforceerd vergrendelingssysteem voor uniform en hoogwaardig krimpwerk
- Snel verwisselen van het magazijn
- Made in Germany
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Datasheets(X)
Voor het strippen van PVC-geïsoleerde kabels met één kern, bijv. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Bladgeometrie | Recht |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-2,5 mm² |
Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 20-13 |
Lengte x breedte x hoogte | 173 x 30 x 98 mm |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Materiaal handgreep | Kunststof |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!