Stretchfit HR werkshort
MOD BERMUDA STRETCHFIT ANTR. MT. M
Art.-nr. M313018001
EAN 4250634458944
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Elastisch, easy-care, verdekte ritssluiting
- 2 zakken voorzijde, 2 achterzakken, dijbeenzak, duimstokzak, zak voor mobiele telefoon
- Drievoudig gestikte naden op de belastingpunten, versterkt kruis, ventilatiesysteem
- Elastische tailleband
- ID-kaarthouder
Datasheets(X)
Kleur | Antraciet |
Maat | M |
Materiaal | 65% polyester, 32% katoen, 3% elastaan |
Textielgewicht per m2 | 260 g |
Wasbaar op | 60º C |
Onderhoud tips | Niet bleken, Niet geschikt voor droger, Strijken met lage temperatuur, Niet chemisch reinigen |