Storage basket for checker plate box
STRGBSKT-F.CHCKPLTBOX-250-470
Art.-nr. 0962323040
EAN 4062856364046
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hook-on and moveable aluminium box for the additional storage of tools and small parts
Toepassingsgebied
Productinformatie
Datasheets(X)
Breedte | 440 mm |
Diepte | 400 mm |
Hoogte | 200 mm |
Materiaal | Aluminium |