Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stokschroef Staal verzinkt

Staal verzinkt TX
STOKSCHROEF-4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8X50

Art.-nr. 0232308050
EAN 4045727451069

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met interne aandrijving (vanaf M8)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte (d)

M8 x 50 mm

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4,8

Oppervlakte

Verzinkt

Interne aandrijving

TX25

Sleutelwijdte (SW)

6 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad)

30 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

10 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 TX-bit (1/4 inch) C 6.3 (1/4 inch)

BIT-TX25-ZWART-1/4IN-L25MM

Korte bit voor alle gangbare TX-schroefmaten