Stokschroef Staal verzinkt
Staal verzinkt TX
STOKSCHROEF-4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8X140
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte (d) | M8 x 140 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | TX25 |
Sleutelwijdte (SW) | 6 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) | 62 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 50 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!