Stokschroef Staal verzinkt
Staal verzinkt TX
SHR-STOKSHR-4.6-SW10/TX30-(A2K)-M12X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte (d) | M12 x 100 mm |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4,8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Interne aandrijving | TX30 |
Sleutelwijdte (SW) | 10 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) | 52 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 30 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!