Stokschroef Roestvast staal A2
Roestvast staal A2 blank
SCHROEF-STOCK-A2-M10X120
Art.-nr. 0865541012
EAN 4045727282250
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemakkelijker te hanteren bij het aanhalen met een sleutel dankzij de sleutelplatte kant vanaf maat M8
Datasheets(X)
Materiaal | RVS A2 |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M10 |
Lengte | 120 mm |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Schroefdraadlengte (houtdraad) | 60 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 50 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!