Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Kit de paroi anti-poussière

Kit de parois anti-poussière 3 pièces

Art. N° 0992419992
EAN 4053479812397

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Accès refermable pour les plus grandes cloisons, avec revêtement spécial étanche à la poussière avec trois fermeture éclair, fixation à l'aide de ruban adhésif double face (inclus)

Textile anti-poussière spécial perméable à l'air


  • Cloisonne les pièces pendant les travaux de rénovation, les protégeant ainsi contre la poussière

  • Sert également de cloison d'intimité et évite tout accès non autorisé au chantier

  • Le matériau laissant passer l'air permet la circulation de l'air frais


Fermeture éclair de grande qualité


Les pièces sont accessibles par l'ouverture et la fermeture des deux côtés



Polyvalent


  • Accès possible avec des machines d'une largeur maximale de 1,10 m

  • Eléments extensibles individuellement au moyen d'une fermeture éclair latérale afin de créer de plus grandes cloisons


Facile à retirer de la majorité des surfaces



Réutilisable

Indication

Une fois appliqué, le ruban adhésif ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil. La surface doit être sèche et exempte de poussière et de graisse. La peinture ou le vernis doit avoir complètement séché. Ne pas utiliser sur le marbre ou le granit, les surfaces très absorbantes ou les surfaces présentant une stabilité interne insuffisante, comme de la peinture à faible adhérence. Il est recommandé d'effectuer un essai d'adhérence dans une zone non visible. Les supports de montage universels peuvent également être utilisés pour l'installation.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour toutes les tâches durant lesquelles les pièces doivent être protégées de la poussière ou dissimulées, p. ex. travaux de rénovation, d'électricité, de plomberie, de peinture, de pose de cloisons sèches ou de ponçage de parquet.

Mode d'emploi

Caractéristiques de la paroi anti-poussière à la livraison : H : 3,20 m/l : 3,30 m


Appliquer le ruban adhésif double face fourni sur un côté de la surface ; retirer le film de protection et fixer délicatement la paroi anti-poussière sur le ruban adhésif préparé.


Pour plus d'informations, se reporter à la fiche de données techniques.

Matière

Toile en polypropylène

Base adhésive

Dispersion d'acrylate

Hauteur

3,2 m

Largeur

3,3 m

Hauteur de passage

3,2 m

Largeur de passage

1,1 m

Longueur du ruban

7 m

Largeur du ruban adhésif

38 mm

Température de mise en œuvre min.

15 °C

Période d'application max.

7 d

Durée de stockage après production

24 Mois

Conditions de durée de conservation à partir de la production

à 20°C et 50% d'humidité

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de porte anti-poussière 2 pièces

PORTE PROTECT.ANTI-POUSSIÈRESET-2,2X1,1M

Porte en tissu refermable avec revêtement spécial étanche à la poussière avec fermeture éclair, fixée à l'aide de ruban adhésif double face (inclus)
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
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etai télescopique universel et réglable en aluminium

ÉTANÇON DE MONTAGE UNIVERSEL

Aide au montage universelle pouvant être utilisée même lorsqu'une seule personne réalise les travaux d'installation. Longue capacité d'extension pour faciliter le travail.
x 1 pcs
Produit chimique technique
x 5 pcs