Stofafzuiginrichting
Stofafzuigeenheid voor boorhamer H 28-MA(S)
STOFAFZUIGING V. H28-MA(S) VOORNR.5700
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nagenoeg stofvrij werken
Voorkomt dat het interieur vervuild raakt met boorgruis.
Geen externe afzuiginrichting nodig
Vacuüminrichting heeft al een afzuigfunctie. Het apparaat wordt gevoed via de stekker van de boorhamer.
Automatische afzuigfunctie
De afzuiging start automatisch door de schakelaar op de boorhamer te bedienen en werkt ongeveer 4 seconden. Dit betekent dat het boorgruis dat bij het verwijderen van de boor uit het boorgat anders op de grond zou vallen, ook wordt opgezogen.
Voorkomt te diep boren van gaten
Verstelbare diepteaanslag met bereik
Optimaal verlicht werkgebied
Led-lampje op de voet voorkomt tevens schaduw van de telescooparm.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 28 V DC |
Geschikt voor min./max. boordiameter | 1-16 mm |
Geschikt voor min./max. boorlengte | 50-160 mm |
Max. boordiepte per cyclus | 90 mm |
Gewicht | 1.74 kg |
Materiaal | Kunststof/metaal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!