Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stoelhoek

Stoelhoek
VERBINDINGSHOEK 32MM STAAL VERZ

Art.-nr. 0683260

EAN 4024835802390

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stoelhoek

Art.-nr. 0683260
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
Om gemakkelijk en snel achterwanden, kastonderdelen, legborden en panelen te monteren
  • Voor 32 mm gatenrij

  • Staal verzinkt

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Beenlengte

50 mm

Beenlengte 2

26 mm

Breedte van zijde

41 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
ASSY® 3.0, blauw galvanisch verzinkt Spaanplaatschroef

SCHROEF-PLVZK-HOUT-AW20-(A2K)-4X12/8

Voor universeel gebruik in meubelbouw, winkelinrichting, bevestigingen en interieurafwerking.
x 1000 st
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekkap voor hoekanker

AFDEKKAP VERBINDINGSHOEK 32MM WIT

x 100 st
Afdekkap voor hoekanker

CAP-F.BRKTJNT-GREY

x 100 st