Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stoelbeschermer, vrachtwagen

Stoelbeschermer vrachtwagen op rol
STOELHOES-TRUCK-WIT-L130CM-B82CM-200STK

Art.-nr. 089950060

EAN 4056807779157

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stoelbeschermer, vrachtwagen

Art.-nr. 089950060
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
Extra sterke beschermer gemaakt van PE om de bekleding van de vrachtwagenstoel te beschermen tijdens reparatiewerkzaamheden.

Comfortabel


  • Extreem slipvaste binnenkant

  • Kleeft niet aan kleding dankzij gladde bovenkant


Perfecte pasvorm


De voorgevormde bescherming sluit perfect aan.



Geschikt voor langdurige reparaties en meervoudig gebruik


Zeer scheurvast materiaal

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte x breedte

1570 x 785 mm

Aantal breuken

200 st

Materiaal

PE - Polyethyleen

Rolbreedte

780 mm

Gewicht rol

9000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie