Stijgbeugelhandgreep
Booghandgreep hout
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Den |
Oppervlakte | Onbehandeld |
Oppervlaktestructuur | Gepolijst |
Lengte (L) | 144 mm |
Hoogte (H) | 33 mm |
Diameter (D) | 16.5 mm |
Asmaat (A) | 128 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!