L-vormige sleutel TX, korte uitvoering
Stiftsleutel TX
BIN6KTSLEUTEL-TX40X83
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Standaardgereedschap voor TX-schroeven
- De praktische L-vormige sleutel met twee poten van verschillende lengtes is geschikt voor talloze toepassingen binnen- en buitenshuis
- De korte totale lengte en de hoek van 90° van de poten maken rechtstreekse krachtsoverdracht mogelijk
Robuust ontwerp voor een lange levensduur
- Het staal heeft een glansvernikkeld oppervlak
- Het glanzende, zilverkleurige oppervlak biedt blijvende weerstand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de L-vormige sleutel resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | TX40 |
Lange beenlengte (L1) | 83 mm |
Korte beenlengte (L2) | 33 mm |