Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stiftfrees met MX vertanding

TIALN-MX hardmet. stiftfrees m. afgerond uiteinde
ST.FREES-HM-RBF-MX-TIALN-D12-WL25

Art.-nr. 0616404041

EAN 4053478099812

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stiftfrees met MX vertanding

Art.-nr. 0616404041
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
Cilindervorm met afgeronde punt, TiALN-coating, vergelijkbaar met DIN 8032/8033 — kruisvertanding

< 60 HRC), gietijzer, lasnaden, gehard staal en harde kunststoffen



Goede oppervlaktekwaliteit en grote materiaalafname


Tijdrovende nabewerking wordt tot een minimum beperkt.



TiALN-coating


Slijtvaste coating met een hardheid van 3600 HV en warmtebestendig tot 900°C.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ontbramen met robottechniek, verwijderen van gietbramen op binnenranden, glad afwerken van oppervlakken, prepareren en ontbramen van lasnaden in zichtgebieden, vormen, afschuinen, afdraaien bij het uitvoeren van montage- en algemeen afbraamwerk.

Handleiding

Raadpleeg de toepassingstabel voor het juiste toerental en de freessnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal.

Vorm

Boogvorm met ronde kop

Lengte

70 mm

Schachtdiameter

6 mm

Vertandingstype

MX

Oppervlakte

TiAlN

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie