Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Stiftfrees met ALU vertanding

Hardmetalen stiftfrees cilindervorm ZrN-ALU
STIFTFREES-HM-WRC-ALU-ZENIT-D12-AL25

Art.-nr. 0616502441

EAN 4053478100266

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stiftfrees met ALU vertanding

Art.-nr. 0616502441
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
Cilindervorm met afgeronde punt, ZENIT coating, vergelijkbaar met DIN 8032/8033

Voor grof verspanen voor grote materiaalafname en een zeer goede oppervlaktekwaliteit.



Geringe materiaalhechting en lange standtijd


De innovatieve ZENIT (ZrN) coating vermindert het ontstaan van spaanopbouw.



Grote materiaalafname met goede verspaanprestaties


Dankzij de voor de toepassing geoptimaliseerde snijgeometrie.



Stille werking bij hoge snijsnelheden


De aluminium tanden werken optimaal tot een snijsnelheid (Vc) van 1100 m/min bij een laag geluidsniveau.



ZENIT (ZrN) coating


Slijtvaste coating met een hardheid van 3000 HV en warmtebestendig tot 800 °C.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het verwerken van contouren, ontbramen van binnengaten, uitfrezen ter voorbereiding op oplasnaden, freeswerk (ontbramen, bewerken van lasnaden, contoureren enz.), alsmede voor kleine en delicate onderdelen bij machinebouw en het maken van mallen en modellen.

Handleiding

Raadpleeg de toepassingstabel voor het juiste toerental en de snijsnelheid (Vc) voor het te verwerken materiaal.

Vorm

Cilindervorm met ronde kop

Lengte

65 mm

Schachtdiameter

6 mm

Vertandingstype

ALU

Oppervlakte

Hardmetalen coating

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie