Stift
Wisselstift met schroefdraad voor appartementsdeur
Art.-nr. 0688197475
EAN 4045727376591
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Gegalvaniseerd staal
- Schroefdraad: M6
- VIERECK 8 mm
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
De stift wordt gebruikt voor dikkere deuren
![]() | |
Geschikt voor deurkrukken | Veiligheidsdeurslot S 31, Veiligheidsdeurslot S 30, Veiligheidsdeurslot S 24 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Geschikt voor min./max. deurdikte | 45-48 mm |
Lengte (L) | 73 mm |
Dikte vierkant | 8 mm |
DIN-richting | DIN R/L |