Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Sticker voor EU-bandenmarkering

Labelsticker EU-banden

Art.-nr. 0824010056

EAN 4053479899879

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sticker voor EU-bandenmarkering

Art.-nr. 0824010056

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor duidelijk geordende bandparameters


  • Brandstofefficiëntie

  • Natte grip

  • Rolgeluidemissies


Aan te brengen aan de deurstijl of de factuur



Beschrijfbaar met standaard balpennen



Op rol, in praktische dispenserdoos

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Kleurig

Lengte

98 mm

Breedte

60 mm

Materiaal

Paper/kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie