Sticker-Ex
Gelreiniger
LABEL-STICKER-VERW.-500ML
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het hechtende effect van de gel zorgt voor een aanzienlijk langere contacttijd voor het reinigingsmiddel, wat leidt tot betere reinigingsprestaties in vergelijking met vloeibare reinigingsmiddelen
Voorafgaand aan de behandeling op een aan het oog onttrokken plaats testen of rubber en kunststof onderdelen bestand zijn tegen het product. Lak wordt mogelijk aangetast.



De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Universeel toepasbaar voor het verwijderen van vet, lijm, papier- of folie-etiketten, afdichtmiddelen, siliconen, olie, vet, was, teer, paraffine, inkt, etc. Lost diverse soorten markeerinkt op op gladde, niet-absorberende oppervlakken.
Spuit het etiket in en laat het inwerken, al naar gelang de mate van vervuiling. Mogelijk moet u gelamineerde etiketten eerst opruwen. Daarna kunt u het etiket verwijderen en eventuele lijmresten verwijderen met een doek.
Inhoud | 500 ml |
Kleur | Kleurloos |
Chemische basis | Alifatische koolwaterstoffen |
Geur | Citrus |
Viscositeit/consistentie | Gel |
Dichtheid | 0.77 g/cm³ |
Minimaal vlampunt | 21 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / vorstvrij bewaren |
AOX-vrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Compatibel met de meeste materialen: | |
Metaal | + |
Keramiek | + |
Glas | + |
Gelakte oppervlakken | + |
Kunststof | / |
+ = compatibel; – = niet compatibel; / = beperkte compatibiliteit |
Datasheets (1)