Steunschijf zonder M14-gat, hard Voor droog schuurpapier
Steunschijf zonder gat M14, hard
STEUNSCHIJF-KLIT-HARD-M14-D115
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Steunschijf van glasvezel voor de langste standtijd
De steunschijven zijn voorzien van een gat, en worden daarom geleverd met een corresponderende M8- en 5/16 inch-schroef en met 1 bevestigingsklem en 2 afstandsringen.
Een spuitgegoten metalen schijfje voorkomt dat de verbindingsschroef losraakt
De harde versie (zwart) met een hardheid van Shore 30-40 is geschikt voor middelfijne tot zeer grove slijpbeelden (tot circa korrel 180).
Datasheets(X)
Diameter (Ø) | 115 mm |
Gatenpatroon | Geen perforaties |
Uitvoering | Hard |
Hechtsysteem | Klittenband |
Aansluitingsschroefdraad | M14 |