Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steunplaat voor thermisch/akoestische isolatiepanelen W-DT

Isolatiemateriaalhouder W-DT
PLUG-ISOLATIESCHIJF-W-DT-KST-D60MM

Art.-nr. 0903780060

EAN 4047376054585

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steunplaat voor thermisch/akoestische isolatiepanelen W-DT

Art.-nr. 0903780060

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bevestiging op hout
  • Geleverd zonder schroef

  • Aanbevolen schroefdiameter: 6 mm (bijv. Wüpofast 2.0 schroef)

  • De steunplaat is uitgerust met vier pennen, die binnendringen in het isolatiemateriaal om de grip van het isolatiemateriaal te verhogen.
Opmerking

Het gebruik van RVS schroeven is niet nodig, omdat de plaat is voorzien van een afdekking die de schroef scheidt van de volgende wandbekleding (roestige metalen onderdelen kunnen roestvlekken op de bepleistering veroorzaken)



Om corrosie van de schroef te voorkomen, moet het boorgat worden afgesloten met het afdekplaatje.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van isolatiematerialen (bv. polystyreen, polyurethaan, steenwol, kurk enz.) aan houten wanden in combinatie met hout- of spaanplaatschroeven van verzinkt staal

Schijfdiameter

60 mm

Binnendiameter gat (d gat)

6,5 mm

Schijfhoogte (h schijf)

4,4 mm

Diameter verzinking (d verzinking)

20 mm

Lengte

31 mm

Materiaal

PE - Polyethyleen

Min. bevestigingsdikte

26 mm

Lengte 2

11,2 mm

Geschikt voor schroefkopdiameter

12,4 mm

Max. vereiste schroefdiameter

6,1 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
C 6.3 PH-bit (1/4 inch)

BIT-PH1-GEEL-1/4IN-L50MM

Met kleurcode
x 5 st
Universele houder E 6,3 (1/4) met RVS huls, seegerring en permanente magneet

BITHOUDER-HULS/VEERRING-MAGN-1/4IN-L74MM