Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steunklem

ANKERKLEM-KABELBUNDELS-(8-28MM)

Art.-nr. 0971100828

EAN 4038898283775

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steunklem

Art.-nr. 0971100828
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
Boren, insteken en klaar
  • Geschikt voor beton, massief kalkzandsteen, lichtgewicht beton, massieve klinker en natuursteen.

  • Hoge uittrekwaarden (tot 40 kg).
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het leggen van losse kabels, kabelbundels en flexibele kunststof buizen. Voor opbouwmontage en in muurkanalen.

Min./max. klembereik

8-28 mm

Boorgatdiameter

6 mm

Maximaal laadgewicht

40 kg

Min./max. temperatuurbestendigheid

-20 tot 85 °C

Materiaal

PP - polypropyleen

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Kleur

LichtGrijs RAL 7035

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie