Steunkanaalbeugel W-IP 41
PRFLFT-W-IP-41
Art.-nr. 5256100031
EAN 4099618971440
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 148 mm |
Breedte (B) | 125 mm |
Hoogte (H) | 128 mm |
Profieldikte (tp) | 4 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 30 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 14 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 1587,000 kg |
Asgatdiameter (RL) | 13 mm |
Gatafstand 1 (LA1) | 113 mm |