Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steunframe

STAANDER RECHTS330X20X420

Art.-nr. 0963024106

EAN 4050642654174

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Steunframe

Art.-nr. 0963024106
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
In 30 mm multi-raster
  • Van gepoedercoat hoogvast staal

  • Stabiel vierkantprofiel

  • Lateraal met vierkante uitsparingen voor de verschillende haaksystemen

  • Kan worden uitgebreid met een extra steunframe

  • Verkrijgbaar in verschillende hoogten en diepten
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Constructiediepte

330 mm

Hoogte

420 mm

Productgewicht (per stuk)

1,410 kg

Typeomschrijving

VS106R

Breedte

20 mm

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vloerbeugel set

BODEMBEV.SET ZIJKANT 330

Voor het bevestigen van het steunframe op de vloer van het voertuig
x 1 st
Vloerbeugel

BODEMHOEK330

Voor het bevestigen van het steunframe op de vloer van het voertuig